Punktsveisebor HSCO
- Fast sentreringsspiss, ingen kjørning
- Sentreringsspissen tåler også stål av høyere fasthetsklasse
- Kan benyttes i alle vanlige bormaskiner
- Lang levetid pga. HSCO materialkvalitet i boret
- Høyest tillatt omdreiningshastighet:
- Ø 6 mm 1100 opm
- Ø 8 mm 850 opm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kvalitet | Kuttemateriale | Overflate | Egnet for strekkfasthet opptil | Diameter | Lengde | Sponsporlengde | Akseldiameter | Skaftform | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Bordiameter | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | Skaftlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0710006 061 1
|
Punktsveisebor HSCO 6 X 66 mm
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Bar
|
Egnet for strekkfasthet opptil
850 N/mm²
|
Diameter
6 mm
|
Lengde
66 mm
|
Sponsporlengde
28 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Bordiameter
6 mm
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Produktvekt (per element)
11.800 g
|
Skaftlengde
38 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Tips for bruk og lang levetid på sentreringsspiss: Bruk aldri maskiner med slag eller pendlende chuck. Still maskinen inn på riktig omdreiningshastighet.