Punktsveisebor HSS
- Fast sentreringsspiss, ingen kjørning
- Sentreringsspissen tåler også stål av høyere fasthetsklasse
- Kan benyttes i alle vanlige bormaskiner
- Høyest tillatt omdreiningshastighet:
- Ø 6 mm 920 opm
- Ø 8 mm 700 opm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lengde | Sponsporlengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07108 090 1
|
Punktsveisebor Ø 8mm
|
Diameter
8 mm
|
Lengde
78 mm
|
Sponsporlengde
38 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Harmonisert systemkode
82077010000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Tips for bruk og lang levetid på sentreringsspiss: Bruk aldri maskiner med slag eller pendlende chuck. Still maskinen inn på riktig omdreiningshastighet.