Stikksagblader for tre
For saging i harde og myke tresorter, laminerte sponplater, kryssfiner og limtre.
Ekstremt rask og rent kutt. Multi blad med progressiv tannstilling for tynne og tykke materialer. Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig
Høy-ytelse sagblad. Høy skjærekapasitet og lang levetid.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Antall deler | Stikksagbladadapter | Lengde | Design | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale som skal behandles | Produktvekt (per element) | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
060811591 061 1
|
Stikksagblad tre beige 75 X 4,0 1=5
|
Arbeidslengde
75 mm
|
Antall deler
5 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
100 mm
|
Design
Skjerpet og sperret
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Materiale
Forkrommet hurtigstål
|
Materiale som skal behandles
Tre
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0608115910061 1
|
Stikksagblad tre beige 75 X 4,0 1=25
|
Arbeidslengde
75 mm
|
Antall deler
25 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
100 mm
|
Design
Skjerpet og sperret
|
Harmonisert systemkode
82029980000
|
Materiale
Forkrommet hurtigstål
|
Materiale som skal behandles
Tre
|
Produktvekt (per element)
145.500 g
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)