Stikksagblader for tre med negativ tanning "Big box"
40 blader i solid og praktisk oppbevaringsboks
- Negativ tanning, dvs. at peneste kuttflaten blir opp (mot sagen) og ikke undersiden som med normaltannete blader
- Med HCS skarp og konisk slipt tannstilling for saging i harde og myke tresorter, laminerte sponplater, kryssfiner og limtre.
- Ekstremt rask og rent kutt
- Enestående blad for byggeplasser, fordi det er mulig å jobbe kontinuerlig med ett blad, utskifting unødvendig.
- Høy-ytelse sagblad .
- Høy skjærekapasitet og lang levetid
- 1,3 tenner pr mm
- Tykkelse: 1,0 mm
- Total lengde: 77 mm
- Arbeidsmengde: 57 mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)