Overgang morsekon
- Overgang morsekon DIN 2185
- Slipt og herdet
- Til redusering av morsekon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Morsekonusstørrelse | Hylse for morsekonus | Betegnelse på reduksjonsstykke | Lengde | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0628500053090 1
|
Overgang morsekon MK2 til MK1 DIN 2185
|
Morsekonusstørrelse
Morsekonus størrelse 2
|
Hylse for morsekonus
Morsekonus størrelse 1
|
Betegnelse på reduksjonsstykke
MK 2/1
|
Lengde
92 mm
|
DIN
Konhylser for verktøy med Morsekon
|
Harmonisert systemkode
84661038000
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0628500057090 1
|
Overgang morsekon MK3 til MK2 DIN 2185
|
Morsekonusstørrelse
Morsekonus størrelse 3
|
Hylse for morsekonus
Morsekonus størrelse 2
|
Betegnelse på reduksjonsstykke
MK 3/2
|
Lengde
112 mm
|
DIN
Konhylser for verktøy med Morsekon
|
Harmonisert systemkode
84661038000
|
Produktvekt (per element)
173.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0628500063090 1
|
Overgang morsekon MK4 til MK3 DIN 2185
|
Morsekonusstørrelse
Morsekonus størrelse 4
|
Hylse for morsekonus
Morsekonus størrelse 3
|
Betegnelse på reduksjonsstykke
MK 4/3
|
Lengde
140 mm
|
DIN
Konhylser for verktøy med Morsekon
|
Harmonisert systemkode
84661038000
|
Produktvekt (per element)
373.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|