Trinnbor HSS PERFORMANCE 6-37/PG 7-29
- 3 mm pr. trinn til og med Ø9mm, deretter følger trinnene PG standarden
- Trinnhøyde 4mm
- For normalt stål opp til 900N/mm², aluminium, støpejern,messing/bronse tre og plastikk.
- Materialtykkelse opp til 4 mm
- Sentrerer, borer og fjerner grader i samme arbeidsoperasjon
- Markering av de forskjellige bordiametre
- Høy skjæreytelse. Omdreiningstabell følger vedlagt
- Lang levetid. Levetid forlenges ytterligere ved å benyttte Würth Bor- og skjæreolje Perfect Art. Nr. 0893 050 008
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
PG diametrene
|
|
6,0 | |
9,0 | |
12,5 | PG 7 |
15,2 | PG 9 |
18,6 | PG 11 |
20,4 | PG 13,5 |
22,5 | PG 16 |
26,0 | |
28,3 | PG 21 |
30,5 | |
34,0 | |
37,0 | PG 29 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)
Hastighetsguide for bor trinnbor og hullsager til tre & metall