3 fas 400 Volt varmluftsvifte 9,0 kW
- Trinnløs termostat
- Riktig dimensjonert vifte fører til jevn og god varmefordeling
- Utstyrt med termostat mot overoppheting
- Leveres med 1,5m ledning med CEE 416-6 kontakt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Spenning | 400V / 3 fas |
Effekt | 3/6/9 KW |
Maksimalt strømtrekk | 13,5 A |
Luftgjennomstrøning | 1300 m3/t |
IP klasse | IP44 |
Lyd | 45-50 dB |
Kabellengde | 1.5m |
Mål | 350x440x600mm |
Vekt | 10kg |