10m S-Line LED strip rekkebelysning
- S-Line LED rekkebelysning
- Enkel å montere, enten det er for midlertidig belysning, eller mer permanent
- Kan brukes hengende, liggende, eller festet opp til noe.
- Godt egnet på byggeplasser, heissjakter, trappehus, korridorer eller stillaser.
- Flere S-Line LED rekkebelysninger kan kobles sammen i rekke, opp til max 50M
- Sprut- og støvsikker (IP 54)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Må rulles helt ut før bruk.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 220-240V / 50/60Hz |
Beskyttelses klasse | II |
Effekt | 90Watt |
Effekt faktor | 0,95 |
Lumen | 6700 Lm |
Lys utbytte | 75lm/W |
Fargetempratur | 6000K |
Fargegjenvinning (CRI) | 80 |
Sprednings vinkel | 120° |
Beskyttelse klasse | IP54 |
Energiklasse | A++ |
Tilkobings kabel HO5RN-F | 1,5M |
Brukstempratur | -25 til +50°C |
Kabellengde (H07RN-F 3G1,5mm²) | 5m |
Mål | L:400 x H:300 x B: 100mm |
Vekt | 2,8kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)