Trapesfeste
- Festene leveres for gjengestag i dimensjonene M8 og M10
- Produktene er el. forsinket
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Overflate | Bredde | Leglengde | Materialtykkelse | Diameter på rundt hull | Diameter på rundt hull 2 | Tillatt belastning | Materiale | Egnet for gjengestenger | Vekt | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862514001061 50
|
Trapez feste for stålplatehimling M8
|
Overflate
Sendzimir-forsinket - kontinuerlig varmforsinket
|
Bredde
25 mm
|
Leglengde
94 mm
|
Materialtykkelse
2.5 mm
|
Diameter på rundt hull
9.5 mm
|
Diameter på rundt hull 2
4.2 mm
|
Tillatt belastning
800 N
|
Materiale
Stål
|
Egnet for gjengestenger
Nominell diameter, 8 mm
|
Vekt
105 g
|
Bærekraft
Ressursbesparende
Lavforurensende
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
97.240 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862515001061 50
|
Trapez feste for stålplatehimling M10
|
Overflate
Sendzimir-forsinket - kontinuerlig varmforsinket
|
Bredde
25 mm
|
Leglengde
94 mm
|
Materialtykkelse
2.5 mm
|
Diameter på rundt hull
9.5 mm
|
Diameter på rundt hull 2
4.2 mm
|
Tillatt belastning
800 N
|
Materiale
Stål
|
Egnet for gjengestenger
Nominell diameter, 10 mm
|
Vekt
100 g
|
Bærekraft
Ressursbesparende
Lavforurensende
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
101.860 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|