Trekkefjær Ø5,3mm Polyester i kassett
Trekkefjær av Polyester i kassett med Powerglider i begge ender. Powergilder er et nytt og og meget fleksibelt frontstykke som kommer seg lettere frem, i bøyer med små radier og andre vanskelige steder, enn vanlige fjærer. Stort metall øye for enklere kabelfeste.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Design | Diameter | Strekkbelastning | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0975850420961 1
|
Trekkfjær Polyester D5,3MM-20M
|
Lengde
20 m
|
Design
Med eske for å rulle opp ledninger
|
Diameter
5.3 mm
|
Strekkbelastning
300 kg
|
Materiale
Polyester - PES
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
1203.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Farge: Sort
- Materiale: Polyester
- Diameter: 5,3mm
- Lengde: 20m
- Strekkbelastning: max 300Kg