Varifix Låseklips PRFL41
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hulldiameter | Egnet for monteringsskinne | Bredde | Lengde | Tykkelse | Høyde | Materiale | Overflate | Vekt | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Innvendig bredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862005152005 100
|
Varifix Låseklips PRFL41-D10,5MM
|
Hulldiameter
10.5 mm
|
Egnet for monteringsskinne
|
Bredde
30 mm
|
Lengde
47.5 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Høyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Vekt
38 g
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73089098000
|
Innvendig bredde
41 mm
|
Produktvekt (per element)
37.300 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0862005153005 100
|
Varifix Låseklips PRFL41-D13MM
|
Hulldiameter
13 mm
|
Egnet for monteringsskinne
|
Bredde
30 mm
|
Lengde
47.5 mm
|
Tykkelse
3 mm
|
Høyde
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Vekt
37 g
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73089098000
|
Innvendig bredde
41 mm
|
Produktvekt (per element)
36.330 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne
41 x 44 mm
41 x 62 mm
41 x 82 mm
41 x 124 mm
41 x 22 mm
41 x 41 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm
Tekniske data
Materiale: Stål
Overflate: Elzink
Bredde (B): 30 mm
Lengde (L):47,5 mm
Tykkelse (t):3 mm
Høyde (H): 10 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)