Luftavfukter - Meaco 38LM Nordic
- Avfukter som er produsert for det profesjonelle nordiske markedet
- Gode ytelser og lave brukskostnader
- Stålkabinett med epoxy maling
- Store hjul i polyretan 250mm
- Mulighet til og drenere vannet ut med slange
- 7,8l integrert tank
- Timeteller
- luftfilter som kan vaskes
- Enkelt kontrollpanel
- Driftsikker og effektiv rotasjonskompressor. Tilpasset bruk på byggeplasser, industri og utleiebransjen.
Tilgjengelig ekstrautstyr:
- Hygrostat som kontrollerer fuktigheten
- Pumpe for å løfte vannet ut om avfukteren står lavere en sluk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
TEKNISKE DATA: MEACO 38Lm NORDIC
* BxDxH= 525mm x 545mm x 895mm
* Vekt 37kg
Tekniske data
|
|
Nominell luftstrøm | 520m³/time |
Temperaturområde | 5-32 C° |
Fuktighetsområde | 35 - 90% RH |
Defrosting | Varm gass |
Nominell strømforbruk (32C80%RH) | 3,98A |
Nominell effektforbruk (32C80%RH) | 0,88kW |
Kapasitet (32C80%RH) | 39l. pr.døgn. |
Kompressortype | Rotasjonskompressor |
Kjølemedie | 450g R407C |
Strømforbruk pr.liter vann. (20°80%RH) | 952Wh/l |
Pumpe | Ja |
Hygrostat | Ja |
Timeteller | Ja |
Vannbebolder | 7,8l |
slangetilkobling | Ja |
Vannpumpe | Ja |
Pumpe | Ja |
Dimensjon | 525mm x 545mm x 895mm |
Vekt | 37kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)