Luftavfukter - Meaco 50LM Nordic
- Avfukter som er produsert for det profesjonelle nordiske markedet
- Gode ytelser og lave brukskostnader
- Stålkabinett med epoxy maling
- Store hjul i polyretan 250mm
- Mulighet til og drenere vannet ut med slange
- Timeteller
- Vaskbart luftfilter
- Enkelt kontrollpanel
- Driftsikker og effektiv rotasjonskompressor. Tilpasset bruk på byggeplasser, industri og utleiebransjen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
TEKNISKE DATA: MEACO 50LM NORDIC
* BxDxH: 510mm x 380mm x 680mm
* Vekt: 36,5kg
Tekniske data
|
|
Nominell luftstrøm | 510m³/time |
Temperaturområde | +5° til +35° |
Egnet temp. °C | +15 til +35 |
Fuktighetsområde | 35 - 90% RH |
Kapasitet (30C80%RH) | 50l. pr.døgn. |
Defrosting | Varm gass |
Nominell strømforbruk (32C80%RH) | 3,98A |
Nominell effektforbruk (32C80%RH) | 0,9kW |
Kompressortype | Rotasjonskompressor |
Kjølemedie | 480g/R410C |
Strømforbruk pr.liter vann. (20°80%RH) | 486Wh/l |
Pumpe | Ja |
Hygrostat | Ja |
Timeteller | Ja |
Drenering | Pumpe |
slangetilkobling | Ja, medfølger |
Dimensjoner HxDxB | 680mm x 380mm x 510mm |
Vekt | 36,5kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)