Luftavfukter - Meaco 60L Nordic
- Avfukter som er produsert for det profesjonelle nordiske markedet
- Gode ytelser og lave brukskostnader
- Solid kabinett i rotasjonsstøpt plast
- 60 liter pr. dag ved 30°C og 80%RF
- Innebygget hygrostat
- Innebygget pumpe
- Store hjul i polyretan 300mm
- Mulighet til og drenere vannet ut med slange
- Timeteller
- Vaskbart luftfilter
- Enkelt kontrollpanel
- Driftsikker og effektiv rotasjonskompressor. Tilpasset bruk på byggeplasser, industri og utleiebransjen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
TEKNISKE DATA: MEACO 38Lm NORDIC
* BxDxH: 455mm x 500mm x 700mm
* Vekt 38kg
Tekniske data
|
|
Kapasitet areal | 10 - 200m² |
Temperaturområde °C | +5 til +35 |
Egnet temp. °C | +10 til +35 |
Fuktighetsområde | 35 - 90% RH |
Tørkeprinsipp | Kompressor |
Nominell strømforbruk (32C80%RH) | 3,98A |
Nominell effektforbruk (32C80%RH) | 780W |
Kapasitet (32C80%RH) | 63 l/døgn. |
Kompressortype | Rotasjonskompressor |
Kjølemedie | 680g / R410A |
Strømforbruk pr.liter vann. (20°80%RH) | 952Wh/l |
Pumpe | Ja |
Hygrostat | Ja |
Timeteller | Ja |
Drenering | Pumpe |
slangetilkobling | Ja, medfølger |
Dimensjon | 700mm x 455mm x 500mm |
Vekt | 38 kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)