Slangesett Arida Pro S25/S35
- Slangesett bestående av:
- 2 meter Ø80 mm slange for våtluft ut
- 10 meter Ø127 mm slange for tørrluft tilbake til rommet
- 2x slangeklemme til Ø127mm
- 1x slangeklemme til Ø80mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701522535990 1
|
Slangesett Arida Pro S25/S35
|
Lengde
2 m
|
Materiale
Aluminium/rustfritt stål A2
|
Produktvekt (per element)
2 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Slangesett med 10 meter slange Ø127mm for retur av tørrluft, og 2 meter Ø80mm slange for uttransportering av våtluft.
OBS! Ved behov for lengre strekk enn 2 meter øker sjansen for kondensering. Derfor bør slangen heves ved ca 3 meter, og legges med fall til utløpet.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)