Radon klemlist
Beskytter mot inntrengning av radongass i boliger
- Uunnværlig ved støpt betongvegg eller hvor folien ikke kan avsluttes over fundamentet
- Produsert i hendig plast, med ferdig utfreste festehull
- Produktet er del av en komplett spesialutviklet system for montasje av optimal radonsperre
- Radon klemlist hindrer luftlekkasje fra grunnen og gir dermed en sikker og effektiv beskyttelse mot innsig av helsefarlige radongass-konsentrasjoner.
- Leveres i 25stk à 2 meter.
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- 32mm x 10 mm x 2 m