Radon rør-/kabelmansjett
DAFA UV/Radon rørmansjett er del av DAFA Radon System og er en patentert og lufttett løsning for runde eller rektangulære rør gjennom radonsperre
- EPDM-gummiduk, med selvklebende tape
- Forhåndsstansede markeringer
- Høy motstand mot røykgasser, radon, sopp, vann, jordfuktighet og UV- bestråling
- Type 195: 195 x 195 mm
- Type 260: 260 x 260 mm
- Type 345: 345 x 345 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500008635090 50
|
Radon kabelmansjett 195 - Ø:7-80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008636090 50
|
Radon rørmansjett 260 - Ø:15-110mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
9500008637090 50
|
Radon rørmansjett 345 - Ø:80-200mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Rengjør underlaget for løse partikler og smuss.
- DAFA UV/Radon rørmansjett påføres direkte på radonmembranen og krever ingen spesielle verktøy. DAFA UV/Radon rørmansjett er selvklebende og krever ikke tetning, lim, fuging eller bånd ved påføring. Rektangulære rør må tettes ved hjelp DAFA UV-bånd mellom røret og mansjetten.
Tekniske data
- Elastisitet 430 %
- Temperaturbestandig: -45 °C til +130 °C (250° kortsiktig)
- Arbeidstemperatur: > -10 °C
- Sd-verdi: 60m
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)