Radonbrønn
Ventilering av radongass anses å være den mest effektive metoden for å hindre at gassen trenger inn i bygninger. DAFA Radonbrønn er et plasseringsvennlig oppsamlingspunkt for radongass før gassen ledes ut fra grunnen under bugget.
- Enkel montering
- Lett vekt (ca. 325 g)
- Fleksibel
- Dekker opptil 200 kvadratmeter grunnflate
- Ved større areal monteres flere brønner.
- Nye og eksisterende bygninger
- Kan brukes i større bygninger der det skal tilrettelegges for trykkendring/ventilering av byggegrunnen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Egnet for rørdiameter | Høyde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0818002904990 1
|
Radonbrønn Ø110mm - 280x280x200mm
|
Bredde
280 mm
|
Egnet for rørdiameter
Kobling egnet for 110 mm rørdiameter
|
Høyde
200 mm
|
Lengde
280 mm
|
Materiale
Polyethylene foam material
|
Produktvekt (per element)
325 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde: 280 mm
- Bredde: 280 mm
- Høyde: 200 mm
- Tilpasset rør med Ø110 mm
- Materiale: PE-skum
- Vekt: 325 g
- Plassering på øverste nivå av kapillærbrytende sjikt
- Må oppbevares i emballasjen frem til bruk
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)