Radonsperre DAFA
DAFA Radonsperre beskytter mot inntrengning av radongass i boliger, og er den beste beskyttelsene tilgjengelig av sitt slag på markedet i dag.
DAFA Radonsperre innehar systemgodkjenning fra SINTEF i bruksgruppe B og C, og radonsperren skal derfor brukes sammen med riktig tilbehør:
Hva er Radongass? Radon er en radioaktiv og kreftfremkallende gass, som kan forårsake bl.a. lungekreft. Radon er fargeløs, lukt- og smakløs. Selv små sprekker og utettheter i gulv kan være tilstrekkelig til at radon siver inn i bygninger fra grunnen. Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Dette skyldes i første rekke geologiske forhold med store forekomster av radonholdige bergarter.
Utdrag fra Byggteknisk Forskrift;
§ 13-5. Radon:
(1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3 .
(2) Følgende skal minst være oppfylt:
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m/3.
- (3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.
For mer informasjon og leggeanvisning, se vår hjemmeside www.wuerth.no.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0818002908990 1
|
Radonsperre DAFA 0,55 mm - 1,5 x 20
|
Bredde
|
Lengde
25 m
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Produktvekt (per element)
14.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0818002909990 1
|
Radonsperre DAFA 0,55 mm - 4 x 20
|
Bredde
4 m
|
Lengde
25 m
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Produktvekt (per element)
38.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0992850106990 10
|
Radon UV-Tape DAFA 60mm x 25m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0818002905990 10
|
Radon skjøtetape Butyl 1,5 x 20mm x 25m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0818002902990 10
|
Radon mansjett innvendig hjørne 15x15cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0818002906990 150
|
Radon klemlist 122cm grå plast
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0818002904990 1
|
Radonbrønn Ø110mm - 280x280x200mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9500008638090 8
|
DAFA Multisealing 1,5mm x 50mm x 5m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08901035 038 25
|
Radon tettemasse 300ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9500008639090 10
|
Radon sperrelist 25mm x 95cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9500008635090 50
|
Radon kabelmansjett 195 - Ø:7-80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9500008636090 50
|
Radon rørmansjett 260 - Ø:15-110mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9500008637090 50
|
Radon rørmansjett 345 - Ø:80-200mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)