Musebånd 30mm
- Bandet hindrer mus i å ta seg inn i luftrommet mellom ytterkledning og vindsperre på de fleste typer bygg, f.eks. boliger, hytter, garasjer m.m.
- Musebandet er produsert av 0,4 mm tykt stålbånd belagt med aluzink.
- Musebandets profil er også med på å sikre god utluftning
- Leveres i praktisk forpakning på 50stk - reduserer muligheten for svinn!
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Produktvekt (per element) | Profilbredde | Profilbredde 2 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
539904001 990 50
|
Musebånd 30mm Aluzink 1,25M
|
Materiale
Stål
|
Lengde
1.25 m
|
Produktvekt (per element)
139.000 g
|
Profilbredde
30 mm
|
Profilbredde 2
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Bruksanvisning
Montering ved stående kledning (1):
- Musebandet spikres/skrues til nedre spikerslag med ”tannprofil” rettet nedover, og med skjøt butt i butt før underligger av ytterkledning påmonteres
- Musebandet blir klemt flatt under alle underliggere. Når overliggere blir montert, vil musebandets ”tannprofil” presses mot baksiden av disse. Spalteåpning mellom overliggerne vil da dekkes av ”tannprofilen”
- Kledningstykkelse: Inntil 30 mm.
Montering ved liggende kledning (2):
- Musebandet spikres/skrues direkte på vindsperren, hvor denne er festet til bunnsvill. Monteres med skjøter butt i butt
- Spikerslag, klemlekt og ytterkledning monteres på vanlig måte
- Spalteåpning mellom spikerslag dekkes av ”tannprofilen” på musebandet
- Spikerslagets tykkelse: Inntil 30 mm