Stamisol Effect 2Tape - Fasadeduk
- Kombinert fasademembran og vindsperre til spaltede fasadekonstruksjoner
- 5 farger for estetisk merverdi
- Gir fasaden dybde og kontrast
- Den tette fasadeløsningen som lar konstruksjonen puste
- Meget lett og montere pga. dukens to integrerte limskjøter
- Kan legges direkte mot isolasjonen
- Åpen fugeandel på inntil 45% av total flate
- Tåler spalteåpninger i kledningen på inntil 75mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Betegnelse | Verdi |
Flatevekt i g/m2/EN22286 | 145 |
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers | 250/250N |
Vanntetthet | W1 |
Sd-verdi i M | 0,15 |
Brannreaksjon etter DIN 4102 | E(B2) |
Temperaturbestandighet i °C | -40 til +100 |
UV-bestandig | JA |
Bredde i m | 1,9m |
Lengde i m | 40 |
Rulleflate i m2 | 76 |
Rullevekt i kg | 11,5 |