STAMISOL Hjørnemansjett - innvendig hjørne
- STAMISOL luft- og vanntett mansjett er ideell for liming av STAMISOL Undertak membran og STAMISOL fasademembraner. Mansjetten limes med STAMCOLL N55 eller STAMCOLL AS lim for STAMISOL-produkter.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681001167990 100
|
Hjørnemansjett L=300mm, B=150mm
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Bruksområder
- For rask og sikker montering i innvendige hjørner på STAMISOL undertak og fasadeduker.
- Tilbehør til Stamisol ECO, DW, PACK 350/500, FI, FA, Effect og Color
OBS/Advarsel
Ved liming mot betong, gips og andre porøse flater må underlaget primes. Alle flater må være rene og frie for fett/olje.
Tekniske data
- Lengde: 300 mm
- Bredde: 150 mm
- Kan monteres i temperaturer ned mot +5°C
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893700130990 20
|
Stamisol lim Stamcoll AS patron 310ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893700132990 1
|
Stamisol lim Stamcoll N55 5l
|
Forp/Min.best.
1
|