STAMISOL Rørmansjett Ø90-150mm
STAMISOL luft- og vanntett mansjett er ideell for liming av STAMISOL Undertak membran og STAMISOL fasademembraner. Mansjetten limes med STAMCOLL N55 eller STAMCOLL AS lim for STAMISOL-produkter.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681001161990 1
|
Rørmansjett 90-150mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
178.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For rask og sikker montering rundt gjennomføringer i Stamisol undertak og fasademembraner. Passer Ø90-150mm
OBS/Advarsel
Ved liming mot betong, gips og andre porøse flater må underlaget primes. Alle flater må være rene og frie for fett/olje.
Tekniske data
- Kan monteres i temperaturer ned mot +5°C
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893700130990 20
|
Stamisol lim Stamcoll AS patron 310ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893700132990 1
|
Stamisol lim Stamcoll N55 5l
|
Forp/Min.best.
1
|