Støvdør
- Støvtett, med ”pustende” og spesielt fleecemateriale, noe som sikrer tilgang av frisk luft
- Beskytter tilstøtende rom mot støv
Egenskaper:
Høy kvalitets glidelås. Tosidig åpning og lukking av glidelås mulig. Fleksibel. Passer for alle standard døråpninger, størrelser opp til 1,0 x 2,10 m.
Enkel installasjon med tape og lett å fjerne fra underlaget. Støvdøren leveres med dobbeltsidig tape for montering. Gjenbrukbar.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Klebstoffbasis | Høyde | Bredde | Passasjehøyde | Passasjebredde | Tapelengde | Tapebredde | Min. bearbeidelsestemperatur | Maks. bruksvarighet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992419990961 1
|
Støvdør
|
Materiale
Polypropylen-fleece
|
Klebstoffbasis
Akrylatdispersjon
|
Høyde
2.1 m
|
Bredde
1.1 m
|
Passasjehøyde
1.9 m
|
Passasjebredde
0.7 m
|
Tapelengde
7 m
|
Tapebredde
38 mm
|
Min. bearbeidelsestemperatur
15 °C
|
Maks. bruksvarighet
7 d
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Ved 20 °C og 50 % fuktighet
|
Harmonisert systemkode
56031290900
|
Produktvekt (per element)
308.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Støvdør kan brukes under alle aktiviteter som medfører spredning av støv til omgivelser. For eksempel gulvsliping, maling, sliping, renovering av bad, generell renovering eller oppussing.
Friboks
Må ikke brukes direkte på marmor, granitt eller porøse overflater.
Tekniske data
- Polypropylen nonwoven materiale
- Selvklebende akrylbasert lim
- Arbeidstemperaturer fra +15 °C for tape
- Setter ikke limrester, maks 7 dager etter liming
- Holdbarhet ved 20 °C og 50 % luftfuktighet, 24 måneder i emballasje