Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
WÜTOP DB2 dampbrems WÜTOP® DB 2
Diffusjonsåpen, fuktighetsregulerende lufttett dampbrems som er enkel å installere, for innvendige renoveringer og ombygging av loft. Må brukes sammen med diffusjonsåpne underlagsmembraner og takbeskyttelsesfolier
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Armeringsnetting for slitestyrke og rivesikkerhet
- Forhindrer varmetap som skyldes unødvendig luftstrøm
- Forebygger inntrengning av fuktighet i innvendig varmeisolasjon, noe som ville forringe isolasjonsevnen
- Ved bruk av Wütop DB 2 i kombinasjon med diffusjonsåpne undertak fra Wütop-serien, vil man få en konstruksjon som aktivt er med på å sikre et godt inneklima.
Dette produktet er klassifisert i henhold til EMICODE® (EC1 Plus). EMICODE® er et uavhengig merkesystem for lave utslipp basert på etablerte test- og grenseverdier.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Svært lave utslipp: EMICODE-klassifiseringssystemet skiller mellom miljø- og helsekompatibilitet for byggevarer. Produktene med lavest utslipp har EC1plus-merket.
Installasjonsinstruksjoner for isolasjon mellom taksperrer
- Fest WÜTOP DB 2 på den «varme» siden av varmeisolasjonen ved hjelp av en stiftemaskin (hammer- eller håndstiftemaskin), og sikre den med lekter
- Den glatte siden må alltid være vendt mot installatøren
- Vertikale overlappinger må alltid ligge på en taksperre
- Sørg for at dekningen er god nok: Overlapping øverst: minst 10 cm , overlapping på sidene: ca. 20 cm
- Alle overlappinger og stiftepunkter må få lufttett tetning med et egnet klebebånd (Eurasol)
- For lufttett festing til murverk limes membranen på med WÜTOP-folielim og festes om nødvendig med en klemlist
- Pass på at membranen ikke skades under installasjonen
- Kontroller på nytt at dampbremsen er riktig installert før interiørkledningen settes opp (gipsplater, trepaneler og så videre), og korriger den om nødvendig
Installasjonsinstruksjoner for isolasjon over taksperrer
- WÜTOP DB 2 er ideell som dampsperre ved isolering over sperrene
- Montering: Samme prosedyre som for isolasjon mellom taksperrer
- Merk: Utsatt for vær og vind i maks. 6 uker
Installasjonsinstruksjoner ved renovering av gamle bygninger
- Spisse gjenstander (f.eks. spiker) som stikker ut fra innvendig kledning og inn i sperreområdet, må fjernes for å unngå skade på dampsperren
- WÜTOP DB 2 legges over sperrene fra utsiden, med fleecen vendt mot rommets innside. Installer med den glatte siden vendt utover
- Alle overlappinger og åpninger må få lufttett tilslutning med et egnet klebe-/tettebånd (Eurasol)
- Anbefaling: Fest WÜTOP DB 2 til takbjelkene ved hjelp av klemlister
- Lim sammen skjøtene ved takskjegget (takskjeggsbjelker/murverk) med Wütop-folielim. Det anbefales å tilleggsfeste med klemlekter
- WÜTOP DB 2 dampsperre må ikke brukes ved renovering av innendørsarealer der luftfuktigheten kontinuerlig ligger over 60 %
- Konstruksjoner som avviker fra standard byggemetoder, må i henhold til DIN¬4108, del 3, verifiseres med en beregning (duggpunktberegning). Derfor må bruk av WÜTOP DB 2 til renoveringsarbeid godkjennes på forhånd av Würth Application Support
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
