Wütop Thermo L-2SK
- Thermo L-2SK polyester basert vanntett og dampåpent forenklet undertak, som kan monteres direkte på takstolene eller kombinert med taktro.
- Polyester fleece med en 3-sjikt membran med dobbel limskjøt som limer i fuktige forhold. Høy temperaturbestandighet fra -40 til +120C° gjør dette til en av markedets mest robuste undertak.
- Fleece som kan magasinere noe innebygd byggfukt.
- Takvinkel 10°
- Gjennomtramp 165 kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
- Alle underluftede tekkinger
- Spesielt egnet til store kalde loft
- Takvinkel >10°
Tekniske data
- Diffusjonsåpent undertak for direkte montasje "horisontalt" på sperrene ved alle ventilerte og ikke-ventilerte skråtak ned til min. 10° takvinkel
Teknologi: - Polyester fleece med 3 lag spesial beskyttende film.
med dobbelsidig tape som limer også i fuktige forhold.
Spiker sikring: - Membranen har en spesiell evne til og tette rundt spikeren ved spikring mot fast underlag(testet ved Fraunhofer instituttet i Berlin), men Eurasol PE spikertetting anbefales.
Sikkerhet: - Polyester er et ekstremt værbestandig materiale, som tåler høy belastning og er temperaturbestandig opp til +120C°
- Integrerte limet på duken limer i våte forhold og med høy rivestyrke er dette et sikkert valg.
- Gjennomtramssikring: 1,65kN = 165 kg!!!
- Sparer tid og penger med de integrerte limskjøtene som gjør arbeidet enkelt og raskt.
- Ingen blafre-lyd ved vind
- Vi anbefaler bruk av pappspiker eller krampepistol
Tekniske data
|
|
Betegnelse | Verdi |
Flatevekt i g/m2/EN22286 | 210 |
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers | 400/300 |
Vanntett EN1928:2001 | W1 |
Sd-verdi i M | Ca. 0,14 |
Z-verdi i Gpa.s.m2/kg | 0,1 |
Brannklasse EN 13501-1 | E (B2) |
Temperaturbestandighet i °C EN 13859-1/C° | -40 til +120 |
Arbeidstemperatur | > +5 °C |
UV-bestandig i uker | 6 |
Banebredde i m | 1,5 |
Rullelengde i m | 50 |
Rulleflate i m2 | 75 |
Rullevekt i kg | 16,5 |
Ruller pr. pall | 24 |
Kondensopptak | Opptil 400g/m2 |
Takvinkel | >10° |
Gjennomtramp | 1,65kN/165kg |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)