Wütop Trio D Plus® - Undertak/vindsperre
- Kombinert undertak og vindsperre til tak- og fasadekonstruksjoner
- Den tette undertak-løsningen som lar konstruksjonen puste
- Meget lett å montere horisontalt pga. dukens integrerte limskjøter
- Ekstremt høy rivestyrke pga. innvevde PE–tråder
- Produktet er listet i Husproduktportalen og kan derfor benyttes i et Svanenmerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beleggvekt per m² | Materiale | Motstand mot videre riving (på langs) | Motstand mot videre riving (på tvers) | Lengdestrekkfasthet per 50mm | Tverrstrekkfasthet per 50mm | Egnet for midlertidig takbelegg | Byggevareklasse | Betingelser for byggevareklasse | Betingelser for dampgjennomtrengelighet | Betingelser for motstand mot videre riving | Betingelser for strekkapasitet | Betingelser for strekkfasthet | Farge | Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Strekkapasitet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681001044961 75
|
Undertak 1500mm 75m2 Wutop Trio D-Plus
|
Beleggvekt per m²
195 g
|
Materiale
Polypropylen
|
Motstand mot videre riving (på langs)
300 N
|
Motstand mot videre riving (på tvers)
350 N
|
Lengdestrekkfasthet per 50mm
350 N
|
Tverrstrekkfasthet per 50mm
300 N
|
Egnet for midlertidig takbelegg
4 Uker
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar, akseptert brannatferd
|
Betingelser for byggevareklasse
Klassifisering av konstruksjonsprodukter og bygningselementer i henhold til deres brannatferd - del 1: Klassifisering ved bruk av data fra tester av brannreaksjon. Tysk versjon EN 13501-1:2007+A1:2009
|
Betingelser for dampgjennomtrengelighet
Den hygrotermiske ytelsen til byggmaterialer og produkter - fastsettelse av egenskaper for vanndampoverføring
|
Betingelser for motstand mot videre riving
Fleksible plater for vanntetting - del 1: Asfaltplater for vanntetting, fastsettelse av rivemotstand (spikerskaft)
|
Betingelser for strekkapasitet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Betingelser for strekkfasthet
Fleksible plater for impregnering - del 1: bitumenplater for takimpregnering fastsettelse av strekkegenskap
|
Farge
Svart
|
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon
0.1 m
|
Maks. temperaturbestandighet
80 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
15.000 kg
|
Strekkapasitet
80 %
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Tekniske data
- Diffusjonsåpent undertak for direkte montasje "horisontalt" på sperrene ved alle isolerte skråtak ned til min. 15° fall
- Polypropylen coating beskytter membranen mot skade og minsker faren for å gli når en går på undertaket
- Normalt antennelig iflg DIN 4102-B2
- I kombinasjon med DB2 dampsperre art.nr. 0681 000 004 med Sd verdi >2 m, som legges på undersiden av isolasjonen, gis det absolutt sikkerhet mot utskillelse av kondensvann
- Gir fullstendig isolering av sperrene. Det er ikke krav om eget ventilert område mellom isolasjonen og undertaket
- Derfor kan hele sperrehøyden utnyttes til varmeisolering
- Grønt produkt
- Ingen blafre-lyd ved vind
- Meget lett og hurtig montasje
- God totaløkonomi
- Perforering sikres med Eurasol PE spikertetting mellom sløyfe og duk
- Ved bruk av stifte-/heftehammer anbefales 0714811000
- Anbefaler bruk av pappspiker eller krampepistol
Tekniske data
|
|
Betegnelse | Verdi |
Flatevekt i g/m2/EN22286 | 195 |
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers | 340/280 |
Vanntett i M/EN 20811 | >4 |
Sd-verdi i M | Ca. 0,1 |
Z-verdi i Gpa.s.m2/kg | 0,1 |
Brannreaksjon etter DIN 4102 | B2 |
Vanndampabsorbsjon i G/m2d DIN 53122 | >400 |
Temperaturbestandighet i °C | -40 til +80 |
UV-bestandig i uker | 8 |
Banebredde i m | 1,5 |
Rullelengde i m | 50 |
Rulleflate i m2 | 75 |
Rullevekt i kg | 16 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0681000004961 75
|
Dampbrems Wütop Db2
|
Forp/Min.best.
75
|
Artikkelnummer
0681000147961 75
|
Wütop Thermo Vario SD Dampbrems 1,5x50m
|
Forp/Min.best.
75
|
Artikkelnummer
0992710160961 6
|
Eurasol Max tape B=60mm L=25M
|
Forp/Min.best.
6
|
Artikkelnummer
0992720060961 10
|
Eurasol Thermo HT tape 60mm X 25m
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0992750050961 6
|
Eurasol Dus Tape B=60Mm L=25M
|
Forp/Min.best.
6
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0875851145961 7
|
Eurasol PE spikertetting tape 30m
|
Forp/Min.best.
7
|
Artikkelnummer
0681010265090 30
|
Løv og fuglegitter sort B=60mm L=1m
|
Forp/Min.best.
30
|
Artikkelnummer
0681011102090 50
|
Løv- og fuglegitter m vent. sort 1m
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
0681000300990 10
|
Avstiverstag Wutop 3,0m
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0681001124990 198
|
Undertaksstrammere 33stk pr plate
|
Forp/Min.best.
198
|
Artikkelnummer
0681000013090 20
|
Wütop møne- og valmbånd sort 295 mm
|
Forp/Min.best.
20
|
Artikkelnummer
0681000031061 20
|
Wütop møne- og valmbånd Rød 360mm
|
Forp/Min.best.
20
|
Artikkelnummer
0681000033061 20
|
Wütop møne- og valmbånd sort 360mm
|
Forp/Min.best.
20
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)