Arbeidslampe LED 20W oppladbar
- Oppladbar arbeidslampe med Li-ion batteri 7,4V (11Ah)
- Ca 4 timers driftstid ved full styrke
- Ladetid ca. 6 timer
- Hendig lampe for servicearbeider
- Ved enkel berøring på (på/av) knappen kan man velge mellom 2 lysstyrker
- Lampehus i aluminium med gummibeskyttelse på kantene, inklusiv stativ for både å kunne stå på gulv og til og henges opp.
- Leveres med nettlader for 230W og 12V billader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- 2000/1000 Lumen
- 5000 Kelvin
- Kraftig 7,4V/11Ah
- Størrelse (LxBxH): 193 x 132 x 216 mm
- Lader 230V og 12V billader
- Tetthetsgrad: IP 65
- 1-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (3)