Håndlampe oppladbar LED
8+1 LED og magneter
- 2stk sterke magneter oppe,1stk nede
- Opphengskrok
- Kan vinkles 180°
- 8stk 4W LED hovedlampe og 1stk 1W LED spotlys
- 400 Lumen hovedlys
- Indikator for lading
- Li-Ion batteri
- Driftstid ca.3t
- Ladetid ca. 3,5t
- Leveres med 230V og 12/24V lader
- Mål:240x35x35mm
- Vekt:200g
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600