Oppladbar LED arbeidslampe Ergopower 20W
Oppladbar LED arbeidslampe på 20W. To lys styrker, 2000lm eller 800lm. Lyser opp til 8 timer på lav lysstyrke (800lm) Lampen er er robust med gummierte kanter og er støvtett og spyles vann på. Lampen har også et USB strømuttak for lading av for eksempel mobil. Kombinert bord- og opphengstativ.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- 2000/800 Lumen
- 6000 Kelvin
- Driftstid: 3,5/8 timer (Høy/lav)
- Kraftig batteri: 8,4V/7,8Ah
- LED batteri indikator
- Størrelse (LxBxH): 218 x 108 x 287 mm
- Arbeidstrempratur -10°C til +40°C
- Lader: 110-230V og 12V billader
- Tetthetsgrad: IP 65
- Leveres med nettlkabel for 110-230V og 12/24V billader
- 1-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0981509004961 1
|
Ladekabel for Würth LED 20W Dual ergo
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)