Würth batterilader PRO4 med 8 ladbare batterier og USB-A uttak
- Batterilader for AA og AAA 1,2V NiMh ladbare batterier
- 4 individuelle ladeporter, med display.
- USB-A lader på 1000mA
- Drives fra både 12V DC og 100-240V AC 50/60Hz
Leveres med:
- Ladeenhet
- 12 V ladekabel
- 100-240VAC / 50/60Hz strømadapter
- 4 stk AAA 1,2V / 800mA NiMH batterier. Art nr: 0827311
- 4 stk AA 1,2V / 2400mA NiMH batterier. Art nr: 0827312
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Lad batteriene der du trenger dem. Med både 12V DC og strømadapter som takler fra 100VAC til 240VAC, er det like enkelt å lade på reise, i bilen, i båten på hytta, hjemme eller på jobben.
Batteriene er godt egnet for:
- Strømkrevende produkter
- Radio
- Hørselsvern
- Lykter
- Digitalkameraer
- Blitz
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)