Aggregat WPI 2000
- Stabilt integrert aggregat på 2000W
- Stillegående aggregat med auto heving/senking av turtallet på motor etter belastning.
- Ren sinuskurve som gjør det mulig og bruke følsomt utstyr som f.eks. pc og ladere....
- Gir ingen radio støy'
- 2stk 16A uttak og USB-port.
- Aggregatet er utstyrt med oljevakt
- Aggregat leveres uten olje og bensin
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Les bruksanvisning før det tas i bruk. Ved første gang bruk må man pumpe 20-30 ganger på primeren/bensin pumpen før start
Tekniske data
Tekniske Data
|
|
Spenning | 230 Volt |
motoroljekapasitet | 0,35liter |
kjøretid ved 1/2 belastning | 7timer |
Drivstoff | Miljøbensin/ 95blyfri |
Olje | SAE 10W30 |
Lengde mm | 555 |
Bredde mm | 330 |
Høyde mm | 460 |
Vekt | 26,5 kg |
Kapasitet drivstofftank | 5L |
Støynivå dB | 65 +/- 5 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)