Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Powerstarter Automatisk 12/24V
Automatisk startfunksjon. Kraften som trengs for å starte hentes ikke før den trengs, noe som betyr større startkraft.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For mobil strømuavhengig start av biler og lette kommersielle kjøretøy med 12-/24-volts elektrisk system.
- Automatisk beskyttelse mot omvendt polaritet
- Automatisk spenningsvalg, 12 V / 24 V (manuelt valg av spenning er også mulig)
- Fullisolerte klemmer med myke, fleksible kabler
- Avmagnetisert tilkobling til og frakobling fra bilens kraftsystem
- Beskyttelse mot strømtopper
- Overlastbelastningsvern
- LED-batteriets statusindikator
- Kortslutningsbeskyttelse (internt batteri beskyttet med sikringer med høyt strømnivå)
Dekra-testet
Booster for bruk med følgende batterityper:
- Åpne, våte, vedlikeholdsfrie, VRLA-, AGM-, GEL-, EFB- og EFB+-, kalsium-, litium- og NiCd-flybatterier
| Startstrøm | 1,400 A | Ved 12 V |
| 600 A | Ved 24 V | |
| Peak-strøm | 3,100 A | Ved 12 V |
| 1,400 A | Ved 24 V |
Dekra-testet
For alle kjøretøy med 12-volts elektrisk system og kjøretøy på opptil 4000 cm³ med 24-volts elektrisk system
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
