Bilpærer 12/24V
- Instrument-/dashbordpærer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Farge | Sokkelbetegnelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | Typebeskrivelse | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0720165521061 10
|
Bilpære 12V 1,2W Sort
|
Nominell spenning
12 V/DC
|
Nominell effekt
1.2 W
|
Farge
Svart
|
Sokkelbetegnelse
B8,5d
|
Produktvekt (per element)
2.100 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Typebeskrivelse
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720166220990 10
|
Bilpære 24V 1,2W grå MAN
|
Nominell spenning
24 V
|
Nominell effekt
1.2 W
|
Farge
Grå
|
Sokkelbetegnelse
B8,5d
|
Produktvekt (per element)
1.180 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
2741MF
|
Typebeskrivelse
2741MF
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|