Magnetfeltdetektor ELIT MT10RL
Instrumentet er laget som en penn med en tupp som er følsom for magnetfelt. Innebygget LED lommelykt og avtakbar testmagnet i bakkant.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall oppladbare batterier/batterier | Farge | Lengde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 103990 1
|
Magnetspoletester ELIT MT10
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Farge
|
Lengde
176 mm
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
48 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
15 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Instrumentet kan påvise om f.eks. en magnetventil, releè, kontakt, spoler er spenningssatt ved å detektere magnetfeltet som enheten avgir. Dette er en god indikasjon på testobjektets tilstand og kan brukes i forbindelse med feilsøking.
Tekniske data
- Meget følsom for små magnetfelt
- Tuppen avgir et blått lys ved deteksjon av magnetfelt
- Avtakbar test magnet i bakkant
- Sterk LED lommelykt i bakkant på instrumentet
- Lommeklips som på en kulepenn
- AV/PÅ-knapp for å hindre batteritapping
- Bruker 2 x 1,5V AAA batterier
- 2 års garanti
Tekniske data
|
|
Magnetfelt | > 0,3 mT (ca.) |
Indikasjon | Blå LED |
Lommelykt (Bak) | LED |
Brukstemperatur | -10°C -til +50°C |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 1000V |
Størrelse | 158 x Ø24mm |
Vekt (inkl.batt) | 48g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071553 103990 1
|
Magnetspoletester ELIT MT10
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)