Multimeter ELIT 20 Smart
Det nye smarte “en-knapps” multimeteret har grunnleggende målinger som ACV, DCV og motstand. Instrumentet har i tillegg funksjoner som summer, diodetest og kapasitansmåling. Instrumentet egner seg godt for de som vil ha et enkelt instrument uten mange funksjoner og valg, og for de som føler seg usikre på innstilling av instrumenter. Instrumentet har kun en PÅ-knapp og veksler automatisk mellom AC og DC spenningsmåling og motstandsmåling ut i fra hva en måler på. Instrumentet slår seg automatisk av for å spare batteri. Leveres med norsk brukerveiledning.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
For enkelt å raskt finne de vanligste måleverdiene
Tekniske data
Måler:
- DCV
- ACV
- Motstand
- Kapasitans
- Diodetest
- Summer
- HOLD-funksjon
- Maks./min. funksjon
- Bruker 1 x 9V batteri
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Spenning DC | 0-600V | ± 0,8% |
Spenning AC | 0-600V | ± 1,2% |
Motstand | > 40 MΩ | ± 1,0% |
Kapasitans | > 4000 µF | ± 3,0% |
Summer | < 100 Ω | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 600V | |
Størrelse | 158x78x33mm | |
Vekt | 203g |