Multimeter ELIT WN61E
Et moderne og proft multimeter av høy klasse. Høy nøyaktighet, sann RMS (TRMS) og høyeste sikkerhetsklasse (CAT IV), i en brukervennlig innpakning. Instrumentet har en prisklasse som gjør at det er aktuelt for alle bruksgrupper, og har alle funksjoner som kreves i de fleste jobber. Det følger også med PC-kabel for dataoverføring.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tilbehør
PC programvare er gratis nedlastbart. Ligger under fliken dokumentasjon i webshopen på www.wuerth.no
Bruksområder
Allround multimeter, med hovedtyngde på elektro og elektronikk.
Friboks
Ved måling av akselformer som ikke er sinusformete, oppstår det mindre målefeil ved bruk av True RMS funksjonen, enn ved bruk av vanlige måleprosesser. Sinusformete og ikke-sinusformete signaler kan måles nøyaktig med True RMS-funksjonen.
Tekniske data
- Kompakt og solid utførelse
- Mange målefunksjoner som passer de fleste brukere
- Dataoverføring til PC med medfølgende kabel
- Peak måling for topp (spiss) detektering av spenning
- Rask oppdatering og høy nøyaktighet
- 22000 siffers display
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Spenning AC | 0-750V | ± (0,8% + 10 Siffer) |
Spenning DC | 0-1000V | ± (0,1% + 2 Siffer) |
Strøm AC | 0-10A | ± (1,5% + 10 Siffer) |
Strøm DC | 0-10A | ± (1,2% + 5 Siffer) |
Motstand | 0-220MΩ | ± (0,8% + 10 Siffer) |
Frekvens | 220MHz | ± (0,1% + 4 Siffer) |
Kapasitans | 220mF | ± (4,0% + 5 Siffer) |
Duty Cycle | 99.9% | |
Summer | Ja (hurtig respons) | |
Diodetest | Ja | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT IV 600V | |
Størrelse | 180 x 87 x 47mm | |
Vekt | 370g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)