ELIT 1068 nettverkstester
ELIT 1068 nettverkstester
ELIT 1068 består av to enheter: en sender og en mottaker, begge med to funksjonaliteter. For partesting av data- og telekabler hvor man benytter sender og mottaker som indikerer koblingsrekkefølgen på kabelen. I tillegg til dette kan den også benyttes som tonesøker for å følge og finne umerkede kabler som er spenningsløse.
Senderens første funksjon er å sende lydsignal på kabler og ledninger. Da benytter man ”SØK” knappen på mottakeren, denne vil da plukke opp lydsignalet og gjengi dette enten via høyttaler, eller det kan kobles til ørepropper.
Den andre funksjonen er for test av koblingsrekefølge på data- og telekabler. Her vil senderen gi signal på en og en tråd fra 1 til 8, mottakeren kobles i motsatt ende av kabelen. Det vil indikeres på senderen hvis signal mottas av mottakeren, samt at man på mottakeren kan se om koblingsrekkefølgen er korrekt.
Tekniske data |
|
Målefunksjon | Forklaring |
---|---|
Søk etter kabel-par | Finn par i flere-trådet kabel |
Søk etter kabler | Finn kabler både med og uten skjerm |
Søk etter telefonlinjer | Koble til med RJ-11 kabelen og følg linjen |
Søk etter nettverkskabler | Koble til med RJ-45 kabelen og følg nettverket |
Test kobling av nettverkskabler | Sjekk at koblingen mellom to punkter er OK |