Strømtang ELIT W220 AC sann RMS
Et hendig tangamperemeter for vekselstrøm (AC) med sann RMS og enkle multimeterfunksjoner, som måling av spenning (AC/DC), frekvens og motstand. I tillegg har den også summer og hold-funksjon og lys i displayet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Hovedsakelig et instrument for elektrikere og installatører. Sann RMS målingen gjør instrumentet godt egnet til feilsøking.
Friboks
Sann RMS (Sann effektivverdi)-måling, er en teknikk for å måle strøm (AC), selv ved "urene" sinuskurver. (Måler riktig ved overharmonisk støy).
Tekniske data
- Auto range
- Auto off
- "Hold" funksjon for å "fryse" verdien i display
- "Inrush" funksjon
- Stort display med tydelige siffer og symboler
- Lys i displayet
- Bruker 2 x 1,5V AA batteri
- Leveres med høyfleksible måleledninger, batteri, norsk brukerveiledning og bæreveske
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Strøm AC | 0-600A | ± (2,0% + 5 siffer) |
Spenning AC | 0-600V | ± (1,2% + 3 siffer) |
Motstand | 0-1000Ω | ± (1,0% + 2 siffer) |
Frekvens | 0-660Hz | ± (0,5% + 3 siffer) |
Summer | < 40Ω | |
Tangkjefsåpning | 25 mm | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 600V | |
Størrelse | 210x62x36mm | |
Vekt | 273 g |