Strømtang ELIT W254 Sann RMS med sann RMS og IP54
En robust AC/DC strømtang for vekselstrøm og likestrøm (AC/DC) med sann RMS og enkle multimeterfunksjoner, som måling av spenning (AC/DC), frekvens og motstand. Instrumentet er bygget i en robust kasse som tåler dropp fra 2 meter og har IP54.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Hovedsakelig et instrument for elektrikere og installatører. Sann RMS målingen gjør instrumentet godt egnet til feilsøking.
Friboks
Sann RMS (Sann effektivverdi)-måling, er en teknikk for å måle strøm (AC), selv ved "urene" sinuskurver. (Måler riktig ved overharmonisk støy).
Tekniske data
- Lav Z - Lav inngangsimpedans for å utelukke spøkelsesspenning(indusert) ved måling.
- LPF - Lavpassfilter for bl.a. å filtrere bort overharmoniske spenninger f.eks. ved måling på frekvensomformere.
- AC+DC - Gjør det mulig å måle både AC og DC komponenten på ett signal samtidig.
- Inrush - Fangst av startstrømmer på motorer. RMS verdien av de første 100ms ved oppstart blir automatisk holdt i displayet, samtidig som normal driftsstrøm vil vises.
- µA - Inngang for måling av mikro-ampere. Godt egnet til måling på sensorer.
- IP klasse: IP54
- ikkerhets kategori: CAT IV 600V
- Leveres med høyfleksible måleledninger, batteri, norsk brukerveiledning og bæreveske
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Strøm AC | 0,01-600A | ± (1,8% + 6 siffer) (ved 40-100Hz) |
Strøm DC | 0,01-600A | ± (1,8% + 6 siffer) |
Spenning AC | 0,001-600V | ± (1% + 6 siffer) |
Spenning DC | 0,001-600V | ± (0,9% + 6 siffer) |
Motstand | 0,1-60MΩ | ± (1,0% + 3 siffer) (ved 6KΩ -600KΩ) |
Frekvens | 0,01Hz-1000MHz | ± (0,1% + 6 siffer) |
Tempratur | -40-1000C° | ± (2,0% + 5 siffer)(ved 0-600°) |
Summer | < 40Ω | |
Tangkjefsåpning | 38 mm | |
IP klasse | IP54 | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT IV 600V | |
Størrelse | 210x62x36mm | |
Vekt | 273 g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (3)