ELIT IR35 IR temperaturmåler
IR Temperaturmåler med IP65
ELIT IR35 er en meget robust infrarød temperaturmåler med IP65 tetthetsgrad og dropp-test for 3 meters fall. MAX/MIN/AVG/DIF funksjoner gjør det mulig å lese av høyeste, laveste, gjennomsnitt og differanse på høyeste og laveste temperatur etter endt måling. Instrumentet har dobbel laser for indikering av ytterpunktene på måleområde for å hindre feilmåling. Høy og lav alarm kan settes etter ønske og respektive rød og blå diode vil lyse når grenseverdiene blir passert. Emissivitetsfaktoren kan justeres for å få korrekt måling på alle typer materialer.
- Hurtig, presis og berøringsløs måling
- Dobbel laser indikerer måleområde
- Moderne og robust design
- Automatisk data hold
- Valgfri måling i °C eller °F
- Justerbar refleksjonsverdi (emissivitet) fra 0,10 til 1,0 (standard innstillingen er 0,95)
- Maksimalmåling
- Bakgrunnsbelyst display (hvitt)
- Automatisk områdevalg og displayoppløsning 0,1 ºC
- Avtrekkerlås
- Mulighet for alarmgrenser for høye og lave måleverdier
- Auto off
- Leveres i veske og 1 x 9V batteri
- 1 års garanti
Tekniske data |
||
Målefunksjon | Område | Toleranse |
---|---|---|
Optikk | 12:1 | |
Emissivitetsfaktor | 0,-1,0 | |
Tempratur | -35°C -til +650°C | ± 1,8% |
Responstid | < 250 ms | |
Spektralrespons | < 8-14µm | |
Størrelse | 189x118x55mm | |
Vekt | 292g |
Bruksområder
Matvarebransjen, sikkerhets- og varmeinspeksjon, plaststøping, asfaltproduksjon/legging, tørkeprosesser for maling og lignende, oppdrettsnæring, industri, elektroinstallasjon, VVS- og VA-bransjen, motor, oljeindustri, elektronikk, vedlikehold, idrett og andre plasser som krever pålitelig og rask temperaturmåling.
Tips
Blanke flater er vanskelig å måle på med IR teknologi. Isteden for å justere emissiviteten, kan ofte blanke flatter lett gjøres matte med en matt sort tapebit el.