IR temperaturmåler
IR Temperaturmåler
Enkel og rask måling av temperaturer, på flater og steder hvor det er vanskelig og evt. farlig å benytte tradisjonelle temperaturmålere. To laserprikker markerer ytterpunktene av måleområdet.
- Hurtig, presis og berøringsløs måling
- Dobbel laser indikerer måleområde
- Moderne og robust design
- Automatisk data hold
- Valgfri måling i °C eller °F
- Justerbar refleksjonsverdi (emissivitet) fra 0,10 til 1,0 (standard innstillingen er 0,95)
- Maksimalmåling
- Bakgrunnsbelyst display (hvitt)
- Automatisk områdevalg og displayoppløsning 0,1 ºC
- Avtrekkerlås
- Mulighet for alarmgrenser for høye og lave måleverdier
- Auto off
- Bruker 1 x 9V batteri NB: Leveres uten batteri
- 2 års garanti
Tekniske data |
||
Målefunksjon | Område | Toleranse |
---|---|---|
Optikk | 12:1 | |
Emissivitetsfaktor | 0,-1,0 | |
Tempratur | -50°C -til +650°C | ± 1% |
Responstid | < 150 ms | |
Spektralrespons | < 8-14µm | |
Størrelse | 146x104x43mm | |
Vekt | 163g |
Bruksområder
Matvarebransjen, sikkerhets- og varmeinspeksjon, plaststøping, asfaltproduksjon/legging, tørkeprosesser for maling og lignende, oppdrettsnæring, industri, elektroinstallasjon, VVS- og VA-bransjen, motor, oljeindustri, elektronikk, vedlikehold, idrett og andre plasser som krever pålitelig og rask temperaturmåling.
Tips
Blanke flater er vanskelig å måle på med IR teknologi. Isteden for å justere emissiviteten, kan ofte blanke flatter lett gjøres matte med en matt sort tapebit el.