Temperaturføler Type K for overflate, ELIT TF159
Overflateføler for temperaturmåling på de fleste overflater
- Fjærbelastet tupp som gir god kontakt mot overflater det måles på.
- Føleren er av type ”K” og kan brukes sammen med alle temperaturinstrumenter med ”K” inngang. Hvis instrumentet har 4mm banantilkobling fins det en overgang som heter ELIT TIK-4.
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Temperaturområde: -40°C til +510°C
- Tilkoblingstype: Flatstift ±
- Følerlengde fra håndtak: 10cm
- Kabellengde utstrekt: ca. 1,6m
- Vekt: 69g