Temperaturmåler ELIT 1866
2 kanals temperaturmåler
To-kanals temperaturmåler som støtter tempraturfølere av typene J, K, T og E. Instrumentet har en rask respons og en nøyaktighet på 0,1%+0,5°C. Kan logge og har tilkobling til PC via USB kabel. (Programvare er opsjon) Innebygget sanntidsklokke. Medfølgende termoelementer (2) kan oppbevares bak på instrumentet.
- Termometer med 2-kanal for J, K, T og E følere
- Tetthetsgrad IP67 vanntett
- Min/max
- Gjennomsnittsmåling
- Auto Off
- T1-T2 funksjon
- Data hold
- Lys i display
- Leveres med norsk manual, 2 x trådføler og batteri
- Bruker 1 x 9V batteri
- 2 års garanti
Tekniske data |
||
Målefunksjon | Område | Toleranse |
---|---|---|
Antal kanaler | 2 | |
Måleenhet | °C og °F | |
Temraturføler K-type | -200°C -til +1370°C | |
Temraturføler E-type | -150°C -til +1000°C | |
Temraturføler T-type | -250°C -til +400°C | |
Temraturføler J-type | -210°C -til +1200°C | |
Nøyaktighet | ± ( 0,1% +0,5°C) | |
Oppløsning | 0,1°C | |
Minne | 9999 målepunkter | |
Størrelse | 183x94x43mm | |
Vekt | 460g |