Uisolerte kabelsko
- Med haker og klyper
- Anbefalte tillegsprod.:Utpresserverktøy 0713558312
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Antall låsetaster | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. trådtverrsnitt | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
055899100 005 100
|
Kabelsko flat Hun 0,5-1,5 4,8 klyper
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.700 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
055899101 005 100
|
Kabelsko flat Hun 1,5-2,5 haker klyper
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.750 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
055899105 005 100
|
Kabelsko flat Hun 2,5-4,0 haker klyper
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. trådtverrsnitt
4.0 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.785 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
055899103 005 100
|
Kabelsko flat Hun 4,0-6,0 haker klyper
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. trådtverrsnitt
6.0 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
4.0 mm²
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558312960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|