Deutsch DT blind/tetteplugg for hus
- for og tette hull i hus som ikke er i bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tetningsdiameter | Farge | Materiale | Tilsvarer originalreservedelnummer | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0555208001005 100
|
Deutsch DT tetteplugg for hus
|
Tetningsdiameter
3.07 mm
|
Farge
Hvit
|
Materiale
Termoplast
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
114017-ZZ
|
Harmonisert systemkode
392690970900
|
Produktvekt (per element)
0.230 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksområder
- Brukes som standard på f.eks. Caterpillar,Hitachi,Volvo,Scania, flere bilmerker og båt
Tekniske data
- Temp.område -55 til +125°C
- Orginal ressevedelnr 114017-ZZ