Vanntette forbindelser med lim
- Klemmes med vanlig klemtang
- Bruk varmekilde til krymp ikke åpen flamme
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
055592524 990 25
|
Ringsko vanntett rød 1,2-3,0 M4
|
Harmonisert systemkode
85369010
|
Produktvekt (per element)
2.750 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
055592526 990 25
|
Ringsko vanntett rød 1,2-3,0 M6
|
Harmonisert systemkode
85369010
|
Produktvekt (per element)
3.150 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
055592536 990 25
|
Ringsko vanntett blå 2,5-6,6 M6
|
Harmonisert systemkode
85369010
|
Produktvekt (per element)
4.170 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
055592538 990 25
|
Ringsko vanntett blå 2,5-6,6 M8
|
Harmonisert systemkode
85369010
|
Produktvekt (per element)
4.950 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
055592546 990 25
|
Ringsko vanntett gul 6,0-11,2 M6
|
Harmonisert systemkode
85369010
|
Produktvekt (per element)
6.850 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
055592548 990 25
|
Ringsko vanntett gul 6,0-11,2 M8
|
Harmonisert systemkode
85369010
|
Produktvekt (per element)
7.450 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|