Lommelykt Suprabeam Q4
LED lykt på 400 Lumen med justerbar Fokus
- Robust lommelykt
- Justerbar fokus fra 10° til 70°
- 400 Lumen lysmengde, lyser opp til 200m
- Elektronisk dimming 400-8lm, med minne
- Max driftstid ved 400lm 2timer, ved 8lm ca. 80timer
- Drives med 3 stk. standard AAA alkalisk batterer, eller 3 stk. oppladbare NiMh AAA 1,2V batteri
- Bekyttelsesklasse (IP): IPx4 (tåler vannsprut)
- Leveres med 3 AAA alkalisk batteri, beltehylster og håndledds snor
- Mål: Ø36mm. Lengde 129mm
- Vekt 152g
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)