Lommelykt Suprabeam Q5Xr
- Robust lommelykt
- Justerbar fokus fra 12° til 70°
- 1000 Lumen lysmengde, lyser opp til 280m
- Elektronisk dimming 1000-1lm, med minne
- Max driftstid ved 1000lm 3t40min, ved 1lm ca. 950timer
- Oppladbart 3300mAh Li-ion batteri med integrert USB-Micro lader.
- Ladetid: Opp til 80% 2timer, til 100% 3t40min
- Bekyttelsesklasse (IP): IPx4 (tåler vannsprut)
- Leveres med oppladbart batteri, vegglader, USB kabel, beltehylster, og håndledds snor.
- Mål: Ø39mm. Lengde 157mm
- Vekt 152g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827600311990 1
|
Batteri Q3r09/20,M6xr,Q5xr,USB 18650
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0827809626961 1
|
USB ladekabel hodelykter og lommelykter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)