Tekniske Data

Art. nr.


5812 550


0772122


077212244


Spenning


12 Volt


12 Volt


12/24 Volt


Batterier


16 Ah


2x16 Ah


4x16 Ah


Batteritype


Hawker


Hawker


Hawker


Startstrøm


600A


800A


1800/900A


Peakstrøm


2200A


3200A


5600/2800A


Elektronikkvern


Ja


Ja


Ja


Polvendingssikker


Ja


Ja


Ja


Kabellengde


0,65 m


0,9 m


1,25 m


Kabeltverrsnitt


25 mm2


35 mm2


50 mm2


Mål (HxBxD)


270x230x100mm


430x200x230mm


600x200x300mm


Vekt


8 kg


14 kg


31 kg +tralle 9 kg


OBS/Advarsel


Husk å koble starteren til lading etter bruk. Dette for å sikre at batteriene er ladet til neste start og at de vedlikeholdes best mulig. Powerstarteren kan stå på kontinuerlig vedlikeholdslading.